Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22312EMW33C7

  • ERIKS:12842896
  • Fabrikant:087796301887
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 363,63/ stukexcl. btw

€ 439,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
307 kN
Dynamisch draaggetal
306 kN