Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22312EJW33

  • ERIKS:12426087
  • Fabrikant:087796023918
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 221,27/ stukexcl. btw

€ 267,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
307 kN
Dynamisch draaggetal
306 kN