€ 193,51/ stukexcl. btw
€ 234,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 43 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 265 kN |
Dynamisch draaggetal | 266 kN |