Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22311EJW33C3

  • ERIKS:12613515
  • Fabrikant:087796023840
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 190,65/ stukexcl. btw

€ 230,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
43 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
265 kN
Dynamisch draaggetal
266 kN