Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22310EMW33C3

  • ERIKS:12613502
  • Fabrikant:087796136663
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 197,30/ stukexcl. btw

€ 238,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
225 kN
Dynamisch draaggetal
227 kN