Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22310EMW22C2

  • ERIKS:12842851
  • Fabrikant:087796136632
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 266,85/ stukexcl. btw

€ 322,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
225 kN
Dynamisch draaggetal
227 kN