Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22309EJW33W21F

  • ERIKS:12613486
  • Fabrikant:087796233874
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 140,43/ stukexcl. btw

€ 169,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
182 kN
Dynamisch draaggetal
190 kN