Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22309EJW33C3

  • ERIKS:11512527
  • Fabrikant:087796023673
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 138,34/ stukexcl. btw

€ 167,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
182 kN
Dynamisch draaggetal
190 kN