Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22308EJW33C2

  • ERIKS:12842821
  • Fabrikant:087796228801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 170,38/ stukexcl. btw

€ 206,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
147 kN
Dynamisch draaggetal
155 kN