Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22240EMBW33C4

  • ERIKS:12842785
  • Fabrikant:087796297173
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4.403,54/ stukexcl. btw

€ 5.328,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
98 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2010 kN
Dynamisch draaggetal
1580 kN