Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22238EMBW33

  • ERIKS:12613442
  • Fabrikant:087796025899
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 2.988,23/ stukexcl. btw

€ 3.615,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
92 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1960 kN
Dynamisch draaggetal
1550 kN