Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22238EJW33C2

  • ERIKS:13162992
  • Fabrikant:087796358751
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.410,24/ stukexcl. btw

€ 4.126,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
92 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1960 kN
Dynamisch draaggetal
1550 kN
Gewicht
35 kg