Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22236EMW33C5

  • ERIKS:12842766
  • Fabrikant:087796297470
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.319,38/ stukexcl. btw

€ 4.016,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
86 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C5
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1700 kN
Dynamisch draaggetal
1340 kN