Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22236EJW33C2

  • ERIKS:12842761
  • Fabrikant:087796025837
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.766,15/ stukexcl. btw

€ 3.347,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
86 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1700 kN
Dynamisch draaggetal
1340 kN