Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22234EMW33C3

  • ERIKS:12613433
  • Fabrikant:087796236219
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 2.190,45/ stukexcl. btw

€ 2.650,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
86 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1590 kN
Dynamisch draaggetal
1290 kN