Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22232EJW33C4

  • ERIKS:12842721
  • Fabrikant:087796025707
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.344,30/ stukexcl. btw

€ 1.626,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1370 kN
Dynamisch draaggetal
1120 kN