€ 1.770,61/ stukexcl. btw
€ 2.142,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 73 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1230 kN |
Dynamisch draaggetal | 1000 kN |