Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22230EMW33C3

  • ERIKS:12613423
  • Fabrikant:087796204706
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 1.356,79/ stukexcl. btw

€ 1.641,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
73 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1230 kN
Dynamisch draaggetal
1000 kN