€ 1.130,66/ stukexcl. btw
€ 1.368,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 73 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1230 kN |
Dynamisch draaggetal | 1000 kN |