Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22228EMW33

  • ERIKS:11512466
  • Fabrikant:087796136311
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 1.085,61/ stukexcl. btw

€ 1.313,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
68 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1060 kN
Dynamisch draaggetal
863 kN