€ 904,68/ stukexcl. btw
€ 1.094,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 68 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1060 kN |
Dynamisch draaggetal | 863 kN |