Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22226EJW33C5

  • ERIKS:12842637
  • Fabrikant:087796250390
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 982,10/ stukexcl. btw

€ 1.188,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
64 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C5
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
945 kN
Dynamisch draaggetal
757 kN