Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22224EMW33

  • ERIKS:12613412
  • Fabrikant:087796287211
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 644,58/ stukexcl. btw

€ 779,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
772 kN
Dynamisch draaggetal
647 kN