Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22224EJW33C4

  • ERIKS:12842614
  • Fabrikant:087796025363
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 545,21/ stukexcl. btw

€ 659,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
772 kN
Dynamisch draaggetal
647 kN