Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22224EJW33C3

  • ERIKS:11512442
  • Fabrikant:087796025356
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 537,15/ stukexcl. btw

€ 649,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
772 kN
Dynamisch draaggetal
647 kN