Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22222EJW33C4

  • ERIKS:12842586
  • Fabrikant:087796025271
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 453,60/ stukexcl. btw

€ 548,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
53 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
653 kN
Dynamisch draaggetal
555 kN