Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22220EJW33C4

  • ERIKS:12842547
  • Fabrikant:087796025172
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 368,91/ stukexcl. btw

€ 446,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
502 kN
Dynamisch draaggetal
435 kN