Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22220EJ

  • ERIKS:12613399
  • Fabrikant:087796246072
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 363,47/ stukexcl. btw

€ 439,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
502 kN
Dynamisch draaggetal
435 kN