Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22218EJW841C4

  • ERIKS:12842509
  • Fabrikant:087796175587
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 275,31/ stukexcl. btw

€ 333,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
388 kN
Dynamisch draaggetal
355 kN