€ 275,31/ stukexcl. btw
€ 333,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 40 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 388 kN |
Dynamisch draaggetal | 355 kN |