Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22218EJW33

  • ERIKS:12582416
  • Fabrikant:087796023499
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 271,24/ stukexcl. btw

€ 328,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
388 kN
Dynamisch draaggetal
355 kN