€ 279,92/ stukexcl. btw
€ 338,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 36 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 302 kN |
Dynamisch draaggetal | 286 kN |