€ 319,45/ stukexcl. btw
€ 386,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 36 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 320 kN |
Dynamisch draaggetal | 297 kN |