Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22216EJW841C4

  • ERIKS:12842455
  • Fabrikant:087796220256
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 205,70/ stukexcl. btw

€ 248,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
278 kN
Dynamisch draaggetal
254 kN