Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22215EJW841C3

  • ERIKS:12613378
  • Fabrikant:087796252745
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Buitenring zonder smeergat.
Opslaan in lijst

€ 181,30/ stukexcl. btw

€ 219,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
240 kN
Dynamisch draaggetal
222 kN