Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22215EJW33C2

  • ERIKS:12842422
  • Fabrikant:087796240544
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 244,62/ stukexcl. btw

€ 295,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
240 kN
Dynamisch draaggetal
222 kN