€ 195,30/ stukexcl. btw
€ 236,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 219 kN |
Dynamisch draaggetal | 205 kN |