Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22214EMC3

  • ERIKS:12613373
  • Fabrikant:087796260832
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi.
Opslaan in lijst

€ 254,86/ stukexcl. btw

€ 308,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
219 kN
Dynamisch draaggetal
205 kN