Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22214EM

  • ERIKS:12613372
  • Fabrikant:087796304178
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi.
Opslaan in lijst

€ 195,30/ stukexcl. btw

€ 236,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
219 kN
Dynamisch draaggetal
205 kN