Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22214EJW33C4

  • ERIKS:12842417
  • Fabrikant:087796135550
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 165,18/ stukexcl. btw

€ 199,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
231 kN
Dynamisch draaggetal
213 kN