Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22213EMW33C3

  • ERIKS:12613364
  • Fabrikant:087796225589
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 170,67/ stukexcl. btw

€ 206,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
204 kN
Dynamisch draaggetal
198 kN