Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22213EJW841C4

  • ERIKS:12842399
  • Fabrikant:087796220324
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 144,36/ stukexcl. btw

€ 174,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
216 kN
Dynamisch draaggetal
206 kN