Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22212EMW33

  • ERIKS:23786408
  • Fabrikant:087796231245
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 145,10/ stukexcl. btw

€ 175,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
28 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
164 kN
Dynamisch draaggetal
163 kN