Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22212EMC3

  • ERIKS:12613354
  • Fabrikant:087796276628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi.
Opslaan in lijst

€ 189,37/ stukexcl. btw

€ 229,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
28 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
164 kN
Dynamisch draaggetal
163 kN