€ 122,74/ stukexcl. btw
€ 148,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 28 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 174 kN |
Dynamisch draaggetal | 169 kN |