Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22212EJ

  • ERIKS:12613349
  • Fabrikant:087796315129
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 120,91/ stukexcl. btw

€ 146,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
28 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
174 kN
Dynamisch draaggetal
169 kN