€ 167,46/ stukexcl. btw
€ 202,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 134 kN |
Dynamisch draaggetal | 134 kN |