Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22211EJW841

  • ERIKS:12613344
  • Fabrikant:087796241305
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Buitenring zonder smeergat.
Opslaan in lijst

€ 108,54/ stukexcl. btw

€ 131,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
142 kN
Dynamisch draaggetal
140 kN