Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22211EJW33C2

  • ERIKS:12842351
  • Fabrikant:087796234611
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 146,44/ stukexcl. btw

€ 177,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
142 kN
Dynamisch draaggetal
140 kN