€ 133,06/ stukexcl. btw
€ 161,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 118 kN |
Dynamisch draaggetal | 117 kN |